※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18803198
品番
NTA 0503
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。
低切り込みで長寿命です。
全長(mm)
50
刃数
3
刃径(Φmm)
5.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
材質
600Nano
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
5.0
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
13
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
40
刃数Z
3
RoHS指令(10物質対応)
対応