※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18803243
品番
NTA 1604
参考基準価格(税別)
¥26,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。
低切り込みで長寿命です。
全長(mm)
100
刃数
4
刃径(Φmm)
16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
材質
600Nano
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
16.0
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
35
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
40
刃数Z
4
RoHS指令(10物質対応)
対応