椿本チエイン
スプロケット RS100-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
34
34
34
38
27
28
30
60
32
19
20
21
22
23
17
26
54
16
35
36
24
40
42
45
48
25
18
15
50
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18804118
品番
RS100-2A34T
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
歯数
34
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
概略質量(kg)
34.5
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
344.1
外径(Do)(Φmm)
362
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
245