パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグにぴったりスプーン(ケース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18804120
品番
HB-5463
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スプーンが収納できるシリコーンケース付き。
材質
スプーン:ポリプロピレン、ケース:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
37
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
セット時:160×3045