●※画像はイメージです。

MY-V420430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804348 MY-V420430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804348

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)2000 光源色昼白色 定格消費電力(W)13.1 注文コード18804348 品番MY-V420430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など123種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)13.1 本体質量(kg)1 参考/旧型式MY-V420330/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする