●※画像はイメージです。

MY-V425440/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804461 MY-V425440/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18804461

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)2500 光源色白色 定格消費電力(W)16.4 注文コード18804461 品番MY-V425440/WAHTN
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など123種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 取付方式直付形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)16.4 本体質量(kg)1 色温度(K)4000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色白色 明るさ(Lm)2500 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2430 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする