※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.0
注文コード
18804878
品番
ZE302 010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
刃径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。
刃径(Φmm)
1.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
40
刃数
2
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
1
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
2.5
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応