※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18804984
品番
ZE302 065
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。
刃径(Φmm)
6.5
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
刃数
2
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
6.5
寸法D(mm)
8
寸法l(mm)
16
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応