※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18805632
品番
ZE304 095
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。
低価格素材 600MG-K使用してます。
全長(mm)
70
刃数
4
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
19
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
9.5
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
19
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応