曜日別特売
MY-V410642/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806771

●※画像はイメージです。

MY-V410642/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806771
MY-V410642/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806771

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色注文コード18806771品番MY-V410642/NAHTN
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
屋内用
仕様一般タイプ 集光セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)54.3色温度(K)5000製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形光源色昼白色形名旧型品組合せ形名:MY-V410542/N 2AHTN明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする