曜日別特売
MY-V420432/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806789

●※画像はイメージです。

MY-V420432/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806789
MY-V420432/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18806789

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼光色注文コード18806789品番MY-V420432/DAHTN
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途
屋内用
仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.1色温度(K)6500製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形光源色昼光色形名旧型品組合せ形名:MY-V420332/D AHTN明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする