用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU43043L AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
質量(kg)1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
色温度(K)3000
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
取付け方法直付形
光源色電球色
形名旧型品組合せ形名:MY-V430332/L AHZ
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3010
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵