椿本チエイン
スプロケット RS160-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
48
27
22
23
38
36
54
28
30
32
34
24
25
40
26
42
45
48
50
60
35
軸穴径(Φmm)
~132
~118
~132
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18807207
品番
RS160-1C48T
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
歯数
48
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
30
種類
スプロケット
概略質量(kg)
133.2
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
776.72
外径(Do)(Φmm)
806
チェーンNo.
RS160
ハブ長さL(mm)
150
ハブ径D
H
(mm)
187
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
665
軸穴径(Φmm)
~132