用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
質量(kg)1(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
色温度(K)6500
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
取付け方法直付形
光源色昼光色
形名旧型品組合せ形名:MY-V450302/D AHTN
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4910
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵