曜日別特売

スプロケット RS140-1B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数14注文コード18807837品番RS140-1B14TQ
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径(Do)(Φmm)221ピッチ径(Dp)(Φmm)199.76ハブ径DH(mm)127吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-下穴径d(Φmm)33ハブ長さL(mm)63種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)24軸穴径(Φmm)~89軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS140材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様概略質量(kg)8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする