用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41504、(ライトユニット)EL-LU43043D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-V430332S/D AHTN
色温度(K)6500
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ プルスイッチ付
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3060
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵