椿本チエイン
スプロケット RS80-1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
30
30
30
25
24
23
22
28
27
26
35
34
32
40
70
75
42
65
60
54
50
48
45
38
36
軸穴径(Φmm)
~75
~80
~75
~89
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18808686
品番
RS80-1C30T
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
30
軸穴径(Φmm)
~75
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
8.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
243
外径(Do)(Φmm)
257
ハブ長さL(mm)
65
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28