曜日別特売
RS80-1C75T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808695

RS80-1C75T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808695
RS80-1C75T スプロケット RS80-1C 椿本チエイン 18808695

スプロケット RS80-1C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数75
75
70
65
40
25
24
23
22
28
30
42
60
54
50
48
45
27
26
38
36
35
34
32
軸穴径(Φmm)~89
内容量1個注文コード18808695品番RS80-1C75T
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)15チェーンNo.RS80軸穴種別下穴タイプ歯数75軸穴径(Φmm)~89材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)40ピッチ径(Dp)(Φmm)606.56外径(Do)(Φmm)621ハブ長さL(mm)90ハブ径DH(mm)127下穴径d(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする