●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
2000
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
13.1
注文コード
18809266
品番
MY-V420431/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
13.1
本体質量(kg)
1.3
参考/旧型式
MY-V420331/N AHTN
色温度(K)
5000
製品形状
逆富士タイプ 230幅
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2000
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません