●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
2500
光源色
白色
定格消費電力(W)
16.4
注文コード
18809345
品番
MY-V425431/WAHTN
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42543W AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
16.4
本体質量(kg)
1.3
参考/旧型式
MY-V425331/W AHTN
色温度(K)
4000
製品形状
逆富士タイプ 230幅
光源色
白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2430
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません