曜日別特売
RS40-2B45TQ スプロケット RS40-2B 椿本チエイン 18810287

※削り出し仕様

RS40-2B45TQ スプロケット RS40-2B 椿本チエイン 18810287
RS40-2B45TQ スプロケット RS40-2B 椿本チエイン 18810287
RS40-2B45TQ スプロケット RS40-2B 椿本チエイン 18810287

スプロケット RS40-2B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個歯数45注文コード18810287品番RS40-2B45TQ
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)7.1チェーンNo.RS40軸穴種別下穴タイプ歯数45軸穴径(Φmm)~63材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様概略質量(kg)5.5ピッチ径(Dp)(Φmm)182.06外径(Do)(Φmm)189ハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)93下穴径d(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする