●※画像はイメージです。

MY-V410633/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18810438 MY-V410633/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18810438

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)10000 光源色昼白色 定格消費電力(W)54.3 注文コード18810438 品番MY-V410633/NAHTN
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など124種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ高出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)54.3 本体質量(kg)1.6 参考/旧型式MY-V410533/N 2AHTN 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)10000 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする