曜日別特売
RS50-2B38T スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810917

※削り出し仕様

RS50-2B38T スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810917
RS50-2B38T スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810917
RS50-2B38T スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810917

スプロケット RS50-2B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数38注文コード18810917品番RS50-2B38T
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)8.7チェーンNo.RS50軸穴種別下穴タイプ歯数38軸穴径(Φmm)~63材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様概略質量(kg)6.7ピッチ径(Dp)(Φmm)192.24外径(Do)(Φmm)201ハブ長さL(mm)50ハブ径DH(mm)93下穴径d(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18810479
2019-12-11
用途: 搬送機器

寸法その他安定しているので安心して注文しています
以前他の通販サイトで購入した際に品物同士が直接触れるような状態で送られてきたため傷がついていることがありました
モノタロウは梱包も適切なため利用しています

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする