※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.6 刃長(mm)1.2 全長(mm)50 注文コード18812797 品番G00601203
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は刃径・刃長・全長など75種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。

刃径(Φmm)0.6 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)1.2 有効長(mm)3 全長(mm)50 刃数2 寸法L1(mm)1.2 寸法D(mm)0.6 寸法D2(mm)0.55 寸法L2(mm)3 寸法L3(mm)50 寸法R(mm)0.3 コーティングDIAMOND 寸法D3(mm)4 ねじれ角(°)30 ネック径(Φmm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする