用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42543D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)16.4
本体質量(kg)0.6
参考/旧型式MY-L425330/D AHTN
色温度(K)6500
製品形状トラフタイプ
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)2500
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2490
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵