※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
注文コード
18813628
品番
GE0250812
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
寸法L1(mm)
8
有効長(mm)
12
寸法D(mm)
2.5
寸法D2(mm)
2.43
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
60
コーティング
DIAMOND
寸法D3(mm)
4
ねじれ角(°)
30
ネック径(Φmm)
2.43
RoHS指令(10物質対応)
対応