用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
高さ(mm)器具:57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)16.4
本体質量(kg)0.8
参考/旧型式MY-L425331/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状トラフタイプ リニューアルタイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)2500
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2500
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵