用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU42544W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ リニューアルタイプ
全長(mm)1250
質量(kg)0.8
取付直付形
形40
高さ(mm)【器具】57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)16.4
色温度(K)4000
光源色白色
明るさ(Lm)2500
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2430
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵