用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43043D AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ リニューアルタイプ
全長(mm)1250
質量(kg)0.8
取付直付形
形40
高さ(mm)【器具】57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
色温度(K)6500
光源色昼光色
形名【旧型品組合せ】MY-L430331/D AHZ
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3060
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵