用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU43047W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状トラフタイプ リニューアルタイプ
全長(mm)1250
質量(kg)0.8
取付直付形
形40
高さ(mm)【器具】57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
色温度(K)4000
光源色白色
形名【旧型品組合せ】MY-L430171/W AHTN
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2740
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵