スポッティングスコープ TSN602

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18815536 品番TSN-602
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

全長わずか299mmと非常にコンパクト。
ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。
定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、
すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。

最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アイピースは別売りです。
注文コード:18815606 20〜60倍ズーム 型番:TE-9Z
注文コード:18815615 30倍ワイド 型番:TE-14WD
注文コード:18815624 25倍ロングアイレリーフ 型番:TE-17HD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする