Rレフ S/B(ディフューザー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φcm)57 注文コード18816368 品番KRR-S/B57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は直径5種類から選べます 他の種類を見る

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Bは、銀色と黒色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。

直径(Φcm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする