用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU41064N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)54.3
器具・セットセット
色温度(K)5000
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-H410540/N 2AHTN
光束(Lm)9780
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵