●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
10000
光束(Lm)
9540
注文コード
18816641
品番
MY-H410640/WAHTN
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
器具・セット・明るさ・光束
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ 集光
セット内容
(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU41064W AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
54.3
器具・セット
セット
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
9540
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
×
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。