●※画像はイメージです。

MY-H420430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816650 MY-H420430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816650

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)2000 光束(Lm)1960 注文コード18816650 品番MY-H420430/DAHTN
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は器具・セット・明るさ・光束など123種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 形状笠付タイプ 質量(kg)1 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)13.1 器具・セットセット 色温度(K)6500 光源色昼光色 形名【旧型品組合せ】MY-H420330/D AHTN 光束(Lm)1960 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)83 調光の可否× ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする