曜日別特売
LMH52-55BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816675

 

LMH52-55BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816675
LMH52-55BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816675
LMH52-55BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816675

レンズメタルフード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ52
内容量1個注文コード18816675品番LMH52-55BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。
フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。
フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。
また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。

フード高(cm)2.3サイズ52レンズフード径(取付部)52、(先端部)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする