LMH67-72BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816718 LMH67-72BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816718 LMH67-72BK レンズメタルフード Kenko(ケンコートキナー) 18816718

レンズメタルフード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ67 注文コード18816718 品番LMH67-72BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。
フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。
フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。
また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。

フード高(cm)2.3 サイズ67 レンズフード径(取付部)67、(先端部)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする