用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43043W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
器具・セットセット
色温度(K)4000
光源色白色
形名【旧型品組合せ】MY-H430330/W AHTN
光束(Lm)3050
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵