用途屋内用
仕様高演色タイプ
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
器具・セット(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN
色温度(K)3500
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-H430170/WW AHTN
光束(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2670
調光の可否なし
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵