曜日別特売
MY-H440400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816966

●※画像はイメージです。

MY-H440400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816966
MY-H440400/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18816966

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光束(Lm)4000注文コード18816966品番MY-H440400/DAHZ
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
屋内用
仕様省電力タイプ種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.8器具・セット(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU44040D AHZ色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)4000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3780調光の可否なしライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする