●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光束(Lm)
4000
注文コード
18817000
品番
MY-H440400/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
器具・セット・明るさ・光束
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
省電力タイプ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
20.8
器具・セット
(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3910
調光の可否
なし
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。