用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45040D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板/白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
器具・セットセット
色温度(K)6500
光源色昼光色
形名【旧型品組合せ】MY-H450300/D AHTN
光束(Lm)4800
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵