用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45043L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板/白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光源色電球色
形名【旧型品組合せ】MY-H450330/L AHTN
光束(Lm)4780
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4780
調光の可否×
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵