日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー防雪屋根
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18817409
品番
PC-RJ30
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パッケージエアコン防雪屋根
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
用途
落雪から室外機を守る
質量(kg)
28.3
仕上
溶融亜鉛メッキ
有効寸法(高さ)(mm)
【PC-NJ33・(T-NJ33P)】1200〜1300、【PC-NJ35・(T-NJ35P)】1000〜1300、【PC-NJ38・(T-NJ38P)】700〜1300、【PC-NJ310・(T-NJ310P) ・PC-NJ30W・(T-NJ30WP)・PC-NJ30WL】600〜1300
注意
※対応機種制限あり