用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45043W AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板/白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
形名【旧型品組合せ】MY-H450330/W AHZ
光束(Lm)4940
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4940
調光の可否○
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵