用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板/白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
器具・セットセット
色温度(K)5000
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-H470300/N AHTN
光束(Lm)6750
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵