NF2 強化液(中性)消火器 ハイパーミストN モリタ宮田 18817654 NF2 強化液(中性)消火器 ハイパーミストN モリタ宮田 18817654

強化液(中性)消火器 ハイパーミストN

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18817654 品番 NF2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器
粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤
キズやサビを防ぐ超硬質塗装
フラットゲージで使用可能かひと目で確認

種類薬剤/強化液(中性) 放射時間約20秒 種別蓄圧式 放射距離6〜8m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-1・B-1・C トラスコ品番773-0543 質量(kg)約4.7 高さ(mm)455 使用温度範囲(℃)-20〜+40 内容量(L)2(中性強化液) 型式承認番号消第27〜8号
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする