用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU42043W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)13.1
色温度(K)4000
光源色白色
形名【旧型品組合せ】MY-H420330S/W AHTN
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1960
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵