30332 ラフタフ オズボーン 18818038 30332 ラフタフ オズボーン 18818038 30332 ラフタフ オズボーン 18818038

ラフタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18818038 品番 30332
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法T(mm)29 外径D(Φmm)23 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番835-8359 線径(Φmm)0.15 材質ステンレスワイヤー 寸法L(mm)43 最大回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする