30335 ラフタフ オズボーン 18818056 30335 ラフタフ オズボーン 18818056 30335 ラフタフ オズボーン 18818056

ラフタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18818056 品番 30335
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法T(mm)29 外径D(Φmm)2 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番835-8361 線径(Φmm)0.35 材質ステンレスワイヤー 寸法L(mm)43 最大回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする